Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Gewicht
Met deksel/afdekking
Breedte
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m
Belastingstesttype volgens IEC 61537
Nuttige doorsnede
Oppervlaktebescherming
Materiaaldikte
Nato perforatie
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m
Model
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m
Bodemperforatie
Werkende lengte
Lengte
Zijperforatie
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m
Materiaal
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m
Geschikt voor functiebehoud
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m