warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Handgereedschap
  4. Snij-, Zaag- en vijlgereedschap
  5. Pijpsnijder
  6. BIZ 790037
  • 
Productvideo's
360°
Productafbeelding
Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037 Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037 Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037 Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037 Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037 Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037
 Vorige
 Volgende
Pijpsnijder - Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037 - BIZ 790037
Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037
Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037
Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037
Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037
Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037
BIZLINE

Bizline Plastic buizensnijder + tangbeugel 42mm kunststof composiet meerlagenbuis 42mm 790037

Artikelnr.: 
2700532262
Lev. nr.: 
BIZ 790037
EAN nr.: 
3700420317821
Producttype: 
BIZ 790037

Brutoprijs

€ 66,91 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Vervangingsmes (set van 2 koolstof messen) (700197) 9mm 700200

    BIZLINE

    Bizline Vervangingsmes (set van 2 koolstof messen) (700197) 9mm 700200

    Artikelnr.: 2700531803

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reservematrijzen 700.012 (2) 6 - 50mm² 700273

    BIZLINE

    Bizline Reservematrijzen 700.012 (2) 6 - 50mm² 700273

    Artikelnr.: 2700531823

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reservematrijzen 700 013 (2) 6 - 120mm² 700274

    BIZLINE

    Bizline Reservematrijzen 700 013 (2) 6 - 120mm² 700274

    Artikelnr.: 2700531824

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reserve lemmet automatische striptang (790013) 6mm 790018

    BIZLINE

    Bizline Reserve lemmet automatische striptang (790013) 6mm 790018

    Artikelnr.: 2700532256

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reservebek automatische striptang (79 015) 17mm 790016

    BIZLINE

    Bizline Reservebek automatische striptang (79 015) 17mm 790016

    Artikelnr.: 2700532254

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reserve lemmet kabelstrippers (790008) en (790019) 6mm 790009

    BIZLINE

    Bizline Reserve lemmet kabelstrippers (790008) en (790019) 6mm 790009

    Artikelnr.: 2700532249

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Vervangingsmes (set van 2 hss bladen) (700197) 9mm 700199

    BIZLINE

    Bizline Vervangingsmes (set van 2 hss bladen) (700197) 9mm 700199

    Artikelnr.: 2700531802

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reservemes voor pvc buizensnijder met tandbeugel (790037) 75mm 790038

    BIZLINE

    Bizline Reservemes voor pvc buizensnijder met tandbeugel (790037) 75mm 790038

    Artikelnr.: 2700532263

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reserveblad Triocoup (790049) 35mm 790050

    BIZLINE

    Bizline Reserveblad Triocoup (790049) 35mm 790050

    Artikelnr.: 2850147475

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Lemmet voor stanleymes 25mm Breekmessen BIZ 700070

    BIZLINE

    Bizline Lemmet voor stanleymes 25mm Breekmessen BIZ 700070

    Artikelnr.: 2700531784

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Klemko Buiskniptang PVC elektrobuis kunststof 5 - 34mm 905610

    KLEMKO

    Klemko Buiskniptang PVC elektrobuis kunststof 5 - 34mm 905610

    Artikelnr.: 2700121974

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding

Productdetails



Productdetails

De plastic buizensnijder met tandbeugel is een handig gereedschap voor het snijden van massieve en flexibele leidingen en buizen van materialen zoals PVC, PP, PE, PB, enz. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en voordelen van deze buizensnijder: - Snijvermogen: Deze buizensnijder heeft een indrukwekkend snijvermogen tot 42 mm voor buizen en leidingen, en tot 40 x 12.5 mm voor sierlijsten. Hierdoor kunt u verschillende soorten buizen en leidingen van verschillende materialen met gemak snijden. - Tandbeugel: De tandbeugelconstructie van de snijder biedt stabiliteit en precisie tijdens het snijproces. Hierdoor kunt u buizen en leidingen nauwkeurig en zonder vervorming snijden, wat vooral belangrijk is voor meerlaagse buizen. - Uitwisselbaar Mes: Een ander voordeel van deze buizensnijder is dat het mes kan worden uitgewisseld bij slijtage. Dit verlengt de levensduur van het gereedschap en zorgt ervoor dat u altijd scherpe sneden kunt maken. - Duurzame Constructie: De buizensnijder is gebouwd met een structuur van versterkte aluminiumlegering, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte. De handgreep is voorzien van bi-materiaal, wat zorgt voor comfort tijdens het gebruik. - RVS Mes: Het mes van de buizensnijder is gemaakt van roestvrij staal (RVS), wat bekend staat om zijn duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. - Veiligheidsclip: De buizensnijder is uitgerust met een veiligheidsclip in gesloten stand, wat de veiligheid verbetert door te voorkomen dat het mes per ongeluk uitsteekt wanneer het gereedschap niet in gebruik is. Kortom, de plastic buizensnijder met tandbeugel is een handig en veelzijdig gereedschap voor professionals en doe-het-zelvers die buizen en leidingen moeten snijden. Het biedt precisie, duurzaamheid en gebruiksgemak voor verschillende toepassingen in de bouw- en sanitairsector.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 203125
Pijpsnijder
Geschikt voor kunststof Ja
Snijmes verwisselbaar Ja
Geschikt voor RVS Nee
Lengte 230 mm
Geschikt voor koper Nee
Met snelverstelling Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Ja
 
Geschikt voor aluminium Nee
Snijsysteem Snijmes
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Buisdiameter 42 - 42 mm
Telescopisch Nee
Met afbramer Nee
Aantal snijwieltjes 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company