Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI Installatieschakelaar industrie Wisselschakelaar opbouw 16AX blauw RAL 5010 IP66 2CKA001084A0797
Artikelnr: 2700627700
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI Installatieschakelaar Kruisschakelaar opbouw 16AX blauw RAL 5010 IP66 2CKA001084A0805
Artikelnr: 2700365945
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WS wandcontactdoos industrie opbouw 16A 250V RA Mat blauw RAL 7010 IP44 2CKA002083A0368
Artikelnr: 2700439052
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI Installatieschakelaar industrie Tweepolige schakelaar opbouw 16AX blauw RAL 5010 IP66 2CKA001084A0821
Artikelnr: 2700627543
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI Installatieschakelaar industrie Serieschakelaar opbouw 16AX blauw RAL 5010 IP66 2CKA001084A0839
Artikelnr: 2850008454
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI Pulsdrukker Wip Glanzend blauw RAL 5010 2CKA001483A0171
Artikelnr: 2700627701
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI Installatieschakelaar Wisselschakelaar opbouw 16AX blauw RAL 5010 IP66 2CKA001084A0854
Artikelnr: 2700365946
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI wandcontactdoos opbouw 16A 230V RA Mat zwart RAL 5010 IP66 2CKA002083A0343
Artikelnr: 2850026688
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121400
|
Leidinginvoerhulpstuk |
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Kleur |
Grijs
|
| Model |
Gesloten
|
|---|---|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7010
|
| Geschikt voor opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.