warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. AB901C3056006
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lightronics TPS buitenarmatuur 3000K 560lm 265x130mm lichtsensor Vrijstr Steekklem zwart AB901C3056006
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Lightronics TPS buitenarmatuur 3000K 560lm 265x130mm lichtsensor Vrijstr Steekklem zwart AB901C3056006 - AB901C3056006
LIGHTRONICS

Lightronics TPS buitenarmatuur 3000K 560lm 265x130mm lichtsensor Vrijstr Steekklem zwart AB901C3056006

Artikelnr.: 
2850413421
Lev. nr.: 
AB901C3056006
EAN nr.: 
8718083537857
Producttype: 
AB901C3056006

Brutoprijs

€ 136,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300291
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor noodverlichting Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Breedte 130 mm
Lichtuittrede Direct
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. spanning 230 - 240 V
Kleur behuizing Zwart
Kleurweergave-index 80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtverdeler Geen
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met luchtsleuven Nee
Met lichtsensor Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Lengte 265 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Nom. stroom 271 - 271 mA
Aantal polen 2
Met IFTTT ondersteuning Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
 
Hoogte/diepte 105 mm
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Max. systeemvermogen 4.51 W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Soort bedrading Eindig
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met lichtbron Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 68
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 560 - 560 lm
Compatible met Casambi Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Compatible met Google Assistant Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.698
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company