BEGA Opzetarmatuur 77164K4. Symmetrische lichtsterkteverdeling. Lichtstroomaandeel in de bovenste halve ruimte < 1%. LED, 33 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 3538 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met een gemiddelde levensduur van > 200.000 bedrijfsuren (L80B50 bij ta = 25 °C). 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en niet slijtvaste-delen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Heldere kunststof cilinder. Reflector van geanodiseerd aluminium. Met vast aangesloten aansluitkabel X05BQ-F 5 G 1 mm², lengte 6 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 70 mm. Voor lichtpunthoogtes van 3500 - 6000 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Montagewijze
Geleiderdoorsnede
Breedte
Kleur behuizing
Lamphouder
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lichtkleur
Oppervlaktebescherming
Kabellengte
Aantal polen
Max. systeemvermogen
Lamptype
Beschermingsgraad (IP)
Nom. spanning
Dimbaar Dali
Diameter
Met lichtbron
Hoogte/diepte
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleurtemperatuur
Dimbaar RF
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal afdekking
Dimbaar Zigbee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Afstandsbediening
Soort bedrading
Lichtverdeler
Lengte
Dimbaar faseafsnijding
Met aansluitkabel
Met radiosturing
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met programmagestuurde lichtregeling
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DSI
Slagvastheid
Instelbare optiek
Dimbaar 1-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor topmaat
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DMX
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar netspanningsmodulatie
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Specifieke lichtstroom armatuur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015