BEGA Bolderarmatuurkop 99853AK3. Afgeschermd met reflector, lichtuittreding 180°. Voor gebruik in het modulaire systeembolderarmatuurprogramma. Passend bij bolderarmatuurbuis ø 140 mm. LED, 7 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 320 lm, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Zilver. Borosilicaatglas. Met vast aangesloten aansluitkabel H05VV-F 3 G 1 qmm, lengte 1 m. Afmetingen Ø 140 x 140 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Lengte
Soort verlichtingsarmatuur
Lamphouder
Hoogte/diepte
Breedte
Geschikt voor lampvermogen
Materiaal afdekking
Kleurweergave-index
Soort bedrading
Nom. spanning
Kleur behuizing
Max. systeemvermogen
Met grondplaat
Met lichtsensor
Beschermingsgraad (IP)
Aantal polen
Lichtverdeler
Constante lichtstroom regeling
Lichtverdeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Diameter
Lamptype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Amazon Alexa
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met lichtbron
Slagvastheid
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtkleur
Kleurtemperatuur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Apple HomeKit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Google Assistant
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)