BEGA Bolderarmatuurkop 99727K3. Vrijstralend licht. Voor gebruik in het modulaire systeembolderarmatuurprogramma. Passend bij bolderarmatuurbuis ø 190 mm. LED, 19,5 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 990 lm, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuurkop van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal, kleur Grafiet. Kunststof cilinder wit. Met aansluitkabel X05BQ-F 5 G 1 mm², lengte 1,5 m. Afmetingen Ø 190 x 185 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Geleiderdoorsnede
Soort verlichtingsarmatuur
Breedte
Geschikt voor lampvermogen
Lamphouder
Met grondplaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Kleur behuizing
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat
Materiaal afdekking
Diameter
Hoogte/diepte
Aantal polen
Kleurweergave-index
Met IFTTT ondersteuning
Constante lichtstroom regeling
Met lichtsensor
Met lichtbron
Nom. spanning
Lamptype
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Google Assistant
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lengte
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Kleurtemperatuur
Soort bedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Slagvastheid
Compatible met Apple HomeKit
Lichtverdeler
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Voorschakelapparaat inbegrepen