BEGA Bolderarmatuurkop 99852K4. Afgeschermd met reflector, lichtuittreding 360°. Voor gebruik in het modulaire systeembolderarmatuurprogramma. Passend bij bolderarmatuurbuis ø 140 mm. LED, 7 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 643 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Borosilicaatglas. Met vast aangesloten aansluitkabel H05VV-F 3 G 1 qmm, lengte 1 m. Afmetingen Ø 140 x 140 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte/diepte
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Lamphouder
Met grondplaat
Geleiderdoorsnede
Met lichtbron
Materiaal afdekking
Soort verlichtingsarmatuur
Breedte
Diameter
Spanningstype
Met lichtsensor
Geschikt voor lampvermogen
Lichtkleur
Met IFTTT ondersteuning
Beschermingsgraad (IP)
Kleur behuizing
Aantal polen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lamptype
Lichtverdeling
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Lengte
Soort bedrading
Compatible met Apple HomeKit
Max. systeemvermogen
Slagvastheid
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. spanning
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Google Assistant
Lichtverdeler
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleurtemperatuur