Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 24399K3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bega LED diepstraler downlight binnen en buiten symm 3000K 917lm 100x100mm antraciet 24399K3 Bega LED diepstraler downlight binnen en buiten symm 3000K 917lm 100x100mm antraciet 24399K3
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Bega LED diepstraler downlight binnen en buiten symm 3000K 917lm 100x100mm antraciet 24399K3 - 24399K3
Bega LED diepstraler downlight binnen en buiten symm 3000K 917lm 100x100mm antraciet 24399K3
BEGA

Bega LED diepstraler downlight binnen en buiten symm 3000K 917lm 100x100mm antraciet 24399K3

Artikelnr.: 
2850502092
Lev. nr.: 
24399K3
EAN nr.: 
4044017316897
Producttype: 
24399K3

Brutoprijs

€ 311,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

BEGA Compacte plafondopbouw-diepstraler 24399K3. Symmetrisch bundelende lichtsterkteverdeling. Hoog-efficiënte en verliesarme lichtverdeling door het gebruik van een BEGA Hybrid Optics® en een reflector met optische lens. LED, 9,2 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 917 lm, halve bundelbreedte 17°, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal, kleur Grafiet. Veiligheidsglas gematteerd. Reflectoroppervlak van geanodiseerd aluminium. Een kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Armatuurdiameter 100 mm, hoogte 110 mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300008
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor lampvermogen 8 - W
Kleur behuizing Antraciet
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 100 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Constante lichtstroom regeling Nee
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor wandmontage Nee
Lamphouder Geen
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Slagvastheid IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. spanning 220 - V
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimbaar Dali Nee
Lengte 100 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 200000 h
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Hoogte/diepte 110 mm
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor plafondmontage Ja
 
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Max. systeemvermogen 9.2 W
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Eindig
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Met lichtbron Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company