In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 28,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot kantelbaar 0K 95x95mm Vrijstralend/diffuus antraciet 3099390
Artikelnr.: 2700413093
Min: 150 STK , Besteleenheid 150 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
100 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Buitendiameter |
95 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Aansluitwijze |
Vrij kabeluiteinde
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lengte |
100 mm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
|---|---|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
0 - K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
0.1 W
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.