Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Nilo is a 360° curve-shaped luminaire with a striking, minimalistic design, perfect for retail, hospitality, and office environments The product can be suspended at different hights to create appealing lighting effects Stand-alone and self contained lighting fixture Aluminium body, opal diffuser, emits direct and indirect lighting Textured black finishing colour Light color temperature: 3000K, warm white System power: 53W Fixture lumen output: 5700lm, efficacy: 108lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation DALI dimmable, 220-240V / 50-60Hz 80% direct, and 20% indirect lighting Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: diameter 800mmx65mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Buitendiameter
Lichtuittrede
Aansluitwijze
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met lichtsensor
Met schakelaar
Spanningstype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor wandmontage
Slagvastheid
Geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Materiaal behuizing
Dimbaar DSI
Voorschakelapparaat
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Lengte
Dimbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor noodverlichting
Nom. stroom
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeler
Met aanwezigheidsmelder
Rasteruitvoering
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Max. systeemvermogen
Met luchtsleuven
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Materiaal afdekking
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar DMX
Noodfunctiebewakingssysteem
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtkleur
Soort bedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geschikt voor inbouwmontage
Aantal polen
Lichtkleur regelbaar
Vermogensfactor
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar Dali
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Totale harmonische vervorming (THD)
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Hoogte/diepte
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar RF
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtverdeling
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor klemmontage
Met lichtbron
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 1-10 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Compatible met Casambi
Dimbaar netspanningsmodulatie
Kleurtemperatuur
Bediening via Bluetooth
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar 0-10 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseaansnijding
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Dimbaar met push-button
Dimming programmeerbaar
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Dali-2