Ex-LED-Mast linear light fitting for zone 1/21;Variant: 92018/18 1/3-1K; Voltage: 110 V - 254 V AC and 110 V - 250 V DC; Frequency: 50 Hz / 60 Hz; Through wiring: No; Terminalpoints: 1x 3 Terminal points; Lamp: 2x T26 / 18W (not included); Lamp base: G13; Lumen: 2700 lm; Light color: 4000K; Degree of protection: IP66; Protection class: I; Light output ratio:78%; Protective cover material: Polycarbonate; Enclosure material: Glass-fibre reinforced polyester; Enclosure color: Light grey (RAL 7035); Cable entry: 1x M25 Thread (Plastic) with 1x M25 Cable gland (Plastic)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Materiaal behuizing
Aansluitwijze
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Montagewijze
Breedte
Geleiderdoorsnede
Lamptype
Aantal polen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor lampvermogen
Stralingshoek
Spanningstype
Richtbaar
Met lichtbron
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal afdekking
Voor explosieveilige zone gas
Lengte
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat
Voor explosieveilige zone stof
Voorschakelapparaat inbegrepen
Soort bedrading
Constante lichtstroom regeling
Lichtkleur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Hoogte/diepte
Max. systeemvermogen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Vermogensfactor