Robuuste, ronde straler voor hallen voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Geschikt voor gebruik in omgevingen waar af en toe explosiegevaar bestaat door ontvlambare stofwolken tijdens normaal bedrijf (zone 21 /22). Geschikt voor gebruik in omgevingen die af en toe gevaar lopen door gassen, dampen of nevels tijdens normaal bedrijf (zone 1 / 2). ATEX-markering II 2G Ex eb ib mb op is IIC T4 Gb / II 2D Ex tb op is IIIC T121°C Db / -32°C = Ta = +70°C. Ophangoog van roestvrij staal voor pendelmontage meegeleverd. Wand-, plafond-, mast- en buismontage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen toebehoren. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 9600 lm, aansluitvermogen 60 W, maximale lichtrendement van de armatuur 160 lm/W. Lichtkleur , kleurtemperatuur (CCT) , algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur. Armatuurbehuizing van een kopervrije aluminiumlegering met een weer- en corrosiebestendig oppervlak. Oppervlak gecoat in signaalgeel (RAL 1003). Afdekglas uit gehard glas. Armatuurdiameter 380 mm, Armatuurhoogte 125 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP6667, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK10. Toelaatbare omgevingstemperatuur -32 °C naar 70 °C. Gewicht: 6,4 kg. Een aansluitwartel (PA) is meegeleverd. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Voorschakelapparaat inbegrepen
Hoogte/diepte
Buitendiameter
Montagewijze
Voor explosieveilige zone gas
Vermogensfactor
Lichtverdeler
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voor explosieveilige zone stof
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Breedte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met lichtbron
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur
Constante lichtstroom regeling
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1