Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour Light color temperature: 4000K, natural white System power: 31W, Fixture lumen output: 3680lm, efficacy: 119lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal prod
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Reflector
Spanningstype
Dimbaar
Breedte
Geschikt voor wandmontage
Buitendiameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Slagvastheid
Voorschakelapparaat
Materiaal afdekking
Kleur behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Oppervlaktebescherming
Nom. spanning
Oppervlak geborsteld
Geschikt voor inbouwmontage
Met aanwezigheidsmelder
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met bewegingssensor
Hoogte/diepte
Met lichtsensor
Stralingshoek
Geschikt voor truss montage
Met IFTTT ondersteuning
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Lengte
Lichtuittrede
Materiaal behuizing
Kleurtemperatuur
Geschikt voor klemmontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Max. systeemvermogen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtverdeling
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeler
Met lichtbron
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DMX
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor opbouwmontage
Bediening via Bluetooth
Lichtkleur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Verstelbaarheid
Lichtkleur regelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Noodstroomvoorzieningssysteem
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Amazon Alexa
Vermogensfactor
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Zigbee
Noodfunctiebewakingssysteem
Compatible met Casambi
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stralingshoek regelbaar