Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour Light color temperature: 3000K, warm white System power: 14W, Fixture lumen output: 1650lm, efficacy: 118lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Reflector
Lichtverdeling
Kleur behuizing
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Met aanwezigheidsmelder
Breedte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Oppervlaktebescherming
Met lichtbron
Dimbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Materiaal behuizing
Slagvastheid
Kleurweergave-index
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Geschikt voor opbouwmontage
Lengte
Dimbaar 1-10 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor klemmontage
Nom. spanning
Oppervlak geborsteld
Stralingshoek
Geschikt voor stroomrailmontage
Hoogte/diepte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Materiaal afdekking
Dimbaar 0-10 V
Max. systeemvermogen
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Constante lichtstroom regeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimming programmeerbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar LineSwitch
Geschikt voor truss montage
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar DSI
Dimbaar Dali
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Dimbaar Sine Wave Reduction
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimming fabrikantspecifiek
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar RF
Verstelbaarheid
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseafsnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Zigbee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Bediening via Bluetooth
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Compatible met Casambi
Dimbaar DMX
Compatible met Amazon Alexa
Lichtverdeler
Vermogensfactor
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimbaar Dali-2
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Lichtkleur regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Noodstroomvoorzieningssysteem
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtstroom regelbaar
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Noodfunctiebewakingssysteem
Geschikt voor plafondmontage