Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Adjustable beam angle between 17° - 60° Die-cast aluminium body, Textured black finishing colour Light color temperature: 3CCT - 2700-3000-4000K, changeable from the adaptor System power: 25W, Fixture lumen output: 2100lm, efficacy: 84lm/W (90lm/W at 15W-60D) LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source measured at 2700K & 4000K (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, Multipower in-track driver, ultra low LED flickering rate (5% or less), Multipower adaptor module meets all installation needs with one single product selection and setting on adaptor - between 12W (300mA), 18W (450mA), 25W (600mA Max). Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Comp
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lichtuittrede
Hoogte/diepte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Oppervlaktebescherming
Spanningstype
Buitendiameter
Reflector
Breedte
Lichtverdeling
Slagvastheid
Met bewegingssensor
Materiaal afdekking
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Dimbaar
Kleur behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met lichtbron
Geschikt voor wandmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Materiaal behuizing
Max. systeemvermogen
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Dimbaar Dali
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met aanwezigheidsmelder
Geschikt voor truss montage
Stralingshoek
Lengte
Dimbaar faseaansnijding
Verstelbaarheid
Nom. spanning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor klemmontage
Oppervlak geborsteld
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar faseafsnijding
Kleurtemperatuur
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Dimbaar DMX
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor stroomrailmontage
Bediening via Bluetooth
Lichtverdeler
Noodfunctiebewakingssysteem
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar DSI
Constante lichtstroom regeling
Noodstroomvoorzieningssysteem
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Compatible met Google Assistant
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar RF
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali-2
Stralingshoek regelbaar
Lichtkleur regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Totale harmonische vervorming (THD)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming programmeerbaar
Compatible met Casambi
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Dimbaar Touch and Dim
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar met push-button
Lichtstroom regelbaar