Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsImproved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applicationsExtremely precise light beams due to the high-quality lensesAdjustable beam angle between 17° - 60° Die-cast aluminium body, Textured black finishing colourLight color temperature: 3CCT - 2700-3000-4000K, , TUNABLE BETWEEN 2700K & 4000K, CHANGEABLE BY DALI SYSTEM ONLY.System power: 24W, Fixture lumen output: 1850lm, efficacy: 77lm/W (80lm/W @3000K 60D)LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source measured at 2700K & 4000K (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI dimmable driver, ultra low LED flickering rate (5% or less)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 345°,
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Met lichtbron
Reflector
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Met aanwezigheidsmelder
Geschikt voor pendelophanging
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Hoogte/diepte
Geschikt voor opbouwmontage
Oppervlaktebescherming
Lichtverdeling
Dimbaar
Slagvastheid
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor stroomrailmontage
Lichtuittrede
Dimbaar Dali
Kleurweergave-index
Geschikt voor klemmontage
Materiaal afdekking
Oppervlak geborsteld
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Stralingshoek
Dimming programmeerbaar
Lengte
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Kleurtemperatuur
Dimbaar RF
Max. systeemvermogen
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nom. spanning
Dimbaar netspanningsmodulatie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met IFTTT ondersteuning
Verstelbaarheid
Dimbaar Zigbee
Constante lichtstroom regeling
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor truss montage
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Casambi
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met push-button
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 0-10 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar 1-10 V
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Noodfunctiebewakingssysteem
Compatible met Amazon Alexa
Lichtverdeler
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Totale harmonische vervorming (THD)
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DSI
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Compatible met Apple HomeKit
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Google Assistant
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Noodstroomvoorzieningssysteem
Vermogensfactor