Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 109,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
CONCORD
Concord Lytespan faserail middenvoeding eenzijdig zwart 9001-mf 5x12mm² zwart 2070312
Artikelnr.: 2850612208
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan Round faserail verstevingsbeugel zwart s-9500/314 Aluminium 40x13x4mm Zwart 2070360
Artikelnr.: 2850612293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan Round faserail pendelset zwart s-9000-p7 0x0x0mm Ø0mm Zwart 2070350
Artikelnr.: 2850612283
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan Round faserail x-voeding zwart 9017-st15 Koppeling/verbinder X-vorm 5x2.5mm² zwart 2070340
Artikelnr.: 2850612236
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania OneTrack Electrical Accessories verbindingsstuk faserail dali Koppeling/verbinder recht 5x2.5mm² zwart 9200720
Artikelnr.: 2850647244
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan Round faserail beugel + gripper zwart s-9500/314-m6 Aluminium 40x13x22mm Zwart 2070364
Artikelnr.: 2850612295
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania OneTrack afkorttang s-9000/t Staal 0x0x0mm Ø0mm 9200894
Artikelnr.: 2850617975
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan Round faserail t-voeding binnen rechts zwart 9016-st15 Koppeling/verbinder T-vorm 5x2.5mm² zwart 2070336
Artikelnr.: 2850612232
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan Round faserail t-voeding buiten rechts zwart 9014-st15 Koppeling/verbinder T-vorm 5x2.5mm² zwart 2070332
Artikelnr.: 2850612228
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan Round faserail t-voeding binnen links zwart 9015-st15 Koppeling/verbinder T-vorm 5x2.5mm² zwart 2070334
Artikelnr.: 2850612230
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117024
|
Spanningsrail |
|
| Vorm |
Rond
|
| Lengte |
1000 mm
|
| Geschikt voor busaansluiting |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
46 mm
|
| Kleur |
Zwart
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
|---|---|
| Aantal groepen/fasen |
0
|
| Max. elektrische belastbaarheid per fase |
0 W
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Hoogte |
40 mm
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.