In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
BEGA Bolderarmatuurbuis 99626 voor BEGA-systeembolderarmaturen. Aluminium, kleur Grafiet. Voor gebruik in het modulaire LED-bolderarmaturensysteem. Met afsluitbare deur en BKS-veiligheidsslot met twee sleutels. Ingebouwde componenten: 2 randaardestopcontacten 16 A 250 V, 1 aardlekschakelaar 4-polig 40 A, 30 mA, 3 zekeringhouders met schroefkap voor smeltzekering Neozed D 01 tot 16 A, aansluitkast met trekontlasting voor doorvoerbedrading voor drie kabels tot 5 x 16 qmm. Met montageplaat voor montage op een fundament of het grondstuk 70896. Hoogte 815 mm. Diameter: 190 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Hoogte
Breedte
Getrapte vorm
Boogvormig
Buisdiameter
Model
Materiaal
Met grondplaat
Conisch toelopend
Oppervlaktebescherming
Gewicht