In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
BEGA Bolderarmatuurbuis als doorrijbeveiliging 84623 voor BEGA-systeembolderarmaturen. Bolderarmatuurbuis en grondstuk zijn in combinatie met een ter plaatse aan te leggen fundament geconstrueerd voor drie toepassingen: 1. Aanrijbeveiliging voor een botsingskracht van 10 kN volgens DIN 1991-1-7 (komt ongeveer overeen met een auto van 1,5 t tegen 10 km/h). 2. Doorrijbeveiliging voor een auto van max. 1,5 t en een snelheid tot 50 km/h. Statisch berekend en geconstrueerd op basis van PA68:2013 British Standard en Europa IWA 14-1:2013. 3. Doorrijbeveiliging voor vrachtverkeer van max. 7,5 t en een snelheid tot 50 km/h. Gecertificeerd volgens PAS 68:2013 British Standard en Europa IWA 14-1:2013. Bolderarmatuurbuis van aluminium en gegoten aluminium, kleur Grafiet. Grondstuk van staal, materiaalnr. S335JRH vuurverzinkt volgens EN ISO 1461. 3 draadstukken met bevestigingsschroeven M8 x 35 van edelstaal, materiaalnr.: 1.4301. Cirkeldiameter 200 mm. 2 kabelinvoeren 50 x 100 mm aan de zijkant. Met ingebouwde aansluitkast 70632. Voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 5 x 4 mm2 met smeltzekering Neozed D 01 6 A. Hoogte 875 mm. Diameter: 265 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Buisdiameter
Met grondplaat
Hoogte
Boogvormig
Getrapte vorm
Model
Materiaal
Breedte
Oppervlaktebescherming
Gewicht
Conisch toelopend