The eFLOOR DS PRO set consists of a dipole DS mesh heating mat, a smart-switch eTOUCH PRO thermostat , an FSH protection tube for sensors, and a 2.5 m installation hose: 12 mm diameter. The self-adhesive thin-bed mesh heating mat is 160 W/m², remarkably easy to install, and has a magnetic field-free dipole heating conductor. eTouch PRO is a built-in switch thermostat with 1.8" TFT colour display, programmable on and off times, and in compliance with the Ecodesign Directive. It is characterized by its energy-saving function and its flawless design. Heating mat voltage, 230 V.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Vermogen
Oppervlakte
Dikte
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken
Breedte
Lengte
Model
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken
Fixatie warmtegeleider
Met ruimtethermostaat
Aansluitspanning
Aansluitvermogen
Met vloertemperatuursensor
Aantal koudegeleiders
Zelfklevend
Belasting verwarmingsgeleider
Met regeling
Weerstandswaarde
Met draagmat
Geschikt voor vochtige ruimte
Lengte koudegeleiders