warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Zonne-energie en energieopslag
  3. Omvormers zonne-energie
  4. Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
  5. IQ8MC-72-M-INT
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Enphase IQ8MC Micro Omvormer 330VA
 Vorige
 Volgende
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer - Enphase IQ8MC Micro Omvormer 330VA - IQ8MC-72-M-INT
ENPHASE

Enphase IQ8MC Micro Omvormer 330VA

Artikelnr.: 
2850543699
Lev. nr.: 
IQ8MC-72-M-INT
Producttype: 
IQ8MC-72-M-INT

Brutoprijs

€ 205,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Enphase IQ8AC Micro Omvormer 366VA

    ENPHASE

    Enphase IQ8AC Micro Omvormer 366VA

    Artikelnr.: 2850563587

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Enphase IQ8+ Micro Omvormer 300VA

    ENPHASE

    Enphase IQ8+ Micro Omvormer 300VA

    Artikelnr.: 2850530023

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Enphase IQ8-MC Micro-omvormers bij Rexel

Ontdek de Kracht van de Enphase IQ8-MC Micro-omvormers bij Rexel
De Enphase IQ8-MC micro-omvormers vertegenwoordigen de nieuwste generatie in de Enphase-reeks en bieden ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid. Met een uitzonderlijk hoog rendement maximaliseren deze omvormers de energieopbrengst van uw zonnepanelen, waardoor u het meeste uit uw zonne-energie haalt.

Eenvoudige Installatie met Geïntegreerde MC4-connectors
Dankzij de geïntegreerde MC4-connectors is de installatie van de Enphase IQ8-MC micro-omvormers een fluitje van een cent. Het click & play-systeem zorgt voor een snelle en eenvoudige montage op het dak, waardoor u tijd en moeite bespaart.
Veiligheid Voorop met Rapid Shutdown-functie
De IQ8-MC micro-omvormers zijn uitgerust met een Rapid Shutdown-functie, die voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. In geval van nood, zoals een stroomonderbreking of brandgevaar, schakelt de ingebouwde veiligheidsschakelaar automatisch de omvormer uit, waardoor maximale veiligheid wordt gegarandeerd.
Innovatieve Burst Mode Technologie
Zelfs bij weinig zonlicht of hoge temperaturen presteren de IQ8 micro-omvormers optimaal dankzij de geavanceerde Burst Mode-technologie. Deze technologie analyseert continu de voltage-output en past zich elke 1/60e van een seconde aan om de ideale output te bepalen. Hierdoor blijft de energie-efficiëntie hoog, zelfs bij verminderde zonlichtopbrengst.
Kies voor de Enphase IQ8-MC Micro-omvormers bij Rexel en ervaar de voordelen van maximale energieopbrengst, eenvoudige installatie en ongeëvenaarde veiligheid. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie!


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26111607
Conditie/kortingsgroep 302521
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Breedte 175 mm
Diepte 30.2 mm
Display Geen
Draadloos Nee
Ingebouwde batterij Nee
Max. primaire stroom bij DC 14 A
Max. kortsluitstroom per MPPT 25 A
Max. ingangsspanning DC 60 V
 
Max. DC-primair vermogen 325 W
Hoogte 212 mm
Gewicht 1.1 kg
Geschikt voor noodstroom Nee
Max. rendement 96.7 %
Met transformator Nee
MPP-spanning 25 - 45 V
Netbewaking 1-fase
Spanningstype voedingsspanning DC
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company