warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Aardlekautomaten en schakelaars
  5. Nevenapparaat modulair
  6. A9A26904
  • 
Productvideo's
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
Productafbeelding
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
 Vorige
 
 Volgende
Nevenapparaat modulair - Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC - A9A26904
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC 
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC 
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC

Artikelnr.: 
2850563938
Lev. nr.: 
A9A26904
EAN nr.: 
3606486115145
Producttype: 
A9A26904

Brutoprijs

€ 40,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 2mA to 100mA 24VAC to 250VA

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Auxiliary contact Acti9 A9A iOF 1 C/O 2mA to 100mA 24VAC to 250VA

    Artikelnr.: 2850563937

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Schneider Electric Iof hulpcontact ic60/iid

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Iof hulpcontact ic60/iid

    Artikelnr.: 2700210618

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Acti9 elektrische hulpelement is een modulair OC contact dat wordt gebruikt als externe indicatie voor de positie van het bijbehorende apparaat. In het ac-netwerk bedraagt de nominale ingangsstroom van 100 mA tot 6 A met een werkfrequentie van 50 Hz tot 60 Hz bij 240 VAC en van 100 mA tot 3 A met een werkfrequentie van 50 Hz tot 60 Hz bij 415 VAC. In het gelijkstroomnetwerk begint de ingangsstroom altijd bij 100 mA bij 24 VDC tot 130 VDC. Hij gaat omhoog in 6A bij 24VDC, 2A bij 48VDC, 1,5A bij 60VDC en 1A bij 130VDC. Hij heeft 1 positieschakelaar met contacten type 1 C/O. Het is bedoeld voor nieuwe of gerenoveerde installatie in kleine commerciële of gebouwen. Dit OC contact is compatibel met Acti9 reeksen zoals iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC, iC40 XA, iCV40 XA, iC60 RCBO. Dit OC contact is compatibel met Acti9 reeksen zoals Acti9 iDT40, iDT40 XA en iDD40. De iOF wordt gebruikt voor de korte naam of compatibiliteitscode van het apparaat. Hij heeft onderaan een schroefklemaansluiting. De verbinding maakt een stijve koperen kabel mogelijk. De dwarsdoorsnede van de kabel is van 1 mm² tot 4 mm². Hij heeft onderaan een schroefklemaansluiting. De verbinding maakt flexibele koperkabels mogelijk. De dwarsdoorsnede van de kabel is 0,5 mm² tot 2,5 mm². Hij heeft onderaan een schroefklemaansluiting. De aansluiting maakt harde koperen kabels mogelijk (2 kabels). De dwarsdoorsnede van de kabel is 2,5 mm². Hij heeft onderaan een schroefklemaansluiting. De aansluiting is soepel met koperen ferliniekabels (2 kabels). De dwarsdoorsnede van de kabel is 1,5 mm². De nominale isolatiespanning (Ui) is maximaal 500 V. Hij heeft een toegekende schokgolfspanning (Uimp) van 4 kV. De breedte in 9mm standen is 1. De afmetingen zijn (B) 9 mm x (H) 86 mm x (D) 73 mm. De kleur van het product is wit (RAL 9003). De vervuilingsgraad is 3. Het tropicalisatieniveau is behandeling 2. Het aanhaalmoment is 1 N.m (onder) voor een PZ1-schroe


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102101
UNSPSC Code 39121600
Nevenapparaat modulair
Breedte in module-eenheden 0.5
Functie Hulpschakelaar
Aantal contacten als wisselcontact 1
Nom. (meet)spanning 240 V
Spanningstype AC/DC
Apparaatmontage Aardlekautomaat en installatieautomaat
 
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Nom. (meet)schakelstroom 0.1 A
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) 4
Aantal foutsignaalschakelaars 0
Met autotest voor aardlekfunctie Nee
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat 63 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company