2. Topics | SolarEdge Home Hub 3PH Solution
 Previous  Next

Ontdek alles over de SolarEdge Home Hub 3PH Solution

SolarEdge Home presenteert een complete oplossing voor particuliere huishoudens die o.a. de energieopbrengst mogelijk maakt. Lees er hier meer over!
Naar de producten

SolarEdge presenteert met de SolarEdge Home Hub Omvormer - met back-up, SolarEdge Home Batterij 48V en SolarEdge Home Backup Interface een complete oplossing voor particuliere huishoudens die de energieopbrengst en de opgeslagen energie maximaliseert, grotere besparingen en een langere noodstroomvoorziening (back-up) mogelijk maakt. In dit artikel vertellen wij er meer over.

SolarEdge Home Hub Omvormer - 3-fase met back-up

Voorzie in de energiebehoeften van huishoudens met een omvormer van de volgende generatie. Het biedt meer efficiëntie, flexibiliteit en betere beveiliging. De SolarEdge Home Hub omvormer beheert naadloos de PV-opwekking, batterijopslag en werking tijdens een stroomstoring voor complete noodstroomvoorziening (back-up) voor in huis*.

Door een DC-gekoppelde oplossing leidt de omvormer het PV-overschot rechtstreeks naar de batterij zonder AC-conversieverliezen. Met DC oversizing tot 200% verhoogt de Hub omvormer de energieproductie en het eigen verbruik. Het heeft ook een geïntegreerde verbinding met het SolarEdge Home Netwerk. Installatie en inbedrijfstelling gaat snel en eenvoudig via een smartphone met behulp van de SolarEdge SetApp.

* Vereist toepassing van back-up interface en firmware versie upgrade.

SolarEdge Home Batterij 48V

De SolarEdge Home Batterij 48V sluit naadloos aan op de SolarEdge Hub Omvormer 3-fase, StorEdge driefasenomvormer en optionele SolarEdge Home Back-up Interface om stroom te leveren wanneer dat het meest nodig is. De DC-gekoppelde oplossing biedt een hoge totale systeemefficiëntie en meer opgeslagen energie door minder energieomzettingen. Door maximaal 5 batterijen te gebruiken, kan de capaciteit worden verhoogd tot 23 kWh. De batterij heeft verschillende veiligheidsfuncties:

  • Continue bescherming door meting en bewaking van batterijstroom en -spanning;
  • Een reeks ingebouwde temperatuursensoren om het risico van oververhitting van de batterij te minimaliseren.

SolarEdge Home Backup Interface - 3-fase

De SolarEdge Home Backup Interface - 3-fase levert automatische back-up stroom aan het huishouden in het geval van een netstoring door stroom te leveren aan alle of een deel van de huishoudelijke apparaten.

In combinatie met de SolarEdge Home Hub Omvormer - 3-fase ondersteunt de back-up interface de aansluiting van het hele huis (tot 3x 63A) bij gemiddeld verbruik en tot 9 kW back-upvermogen van PV en batterij.

Naar de producten