warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. E-mobility
  3. Laadstations
  4. 100000002
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
 Vorige
 Volgende
Laadstations - ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW - 100000002
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW
ABL

ABL Wallbox eM4 Twin Controller met laadstopcontacten 22 kW

Artikelnr.: 
2850551637
Lev. nr.: 
100000002
EAN nr.: 
4011721187396
Producttype: 
100000002

Brutoprijs

€ 2.830,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)

    REXEL

    Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)

    Artikelnr.: 2850545181

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABL Energy Meter voor Wallbox eM4 Twin externe meter voor dynamische load

    ABL

    ABL Energy Meter voor Wallbox eM4 Twin externe meter voor dynamische load

    Artikelnr.: 2850553036

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Modulaire paal t.b.v. dubbele laadstations 120x120 L=1500mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    REXEL

    Rexel Modulaire paal t.b.v. dubbele laadstations 120x120 L=1500mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    Artikelnr.: 2850559820

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. ABL EM4 Twin RAL9005

    REXEL

    Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. ABL EM4 Twin RAL9005

    Artikelnr.: 2850559821

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

De Wallbox eM4 Twin is de toekomstbestendige laadoplossing op maat voor bedrijven, woningbouw en huisvesting, parkeergarages en particuliere huishoudens. Aan de ABL type 2-laadstopcontacten kunnen 2 voertuigen tegelijkertijd opladen. Aangesloten laadkabels kunnen via de app permanent worden ver-/ontgrendeld.Eenvoudige installatie en bedieningDe kabeldoorvoer is flexibel ontworpen. 1 persoon kan de Wallbox eenvoudig en in korte tijd installeren. Met de ABL Configuration App voor Android en iOS wordt de configuratie snel en probleemloos uitgevoerd. De intuïtieve user interface van de Wallbox eM4 Twin maakt een eenvoudige bediening mogelijk door visuele en akoestische feedback.Oplossing op maatDe Wallbox eM4 Twin is verkrijgbaar als Controller-variant met geïntegreerde communicatie- en besturingsunit. De Extender-variant maakt de economische uitbreiding mogelijk met additionele oplaadpunten via LAN of WLAN voor een groepsinstallatie. Als alternatief kunnen zowel de Controller- als de Extender-variant zelfstandig worden gebruikt. De statische loadbalancing van een Controller-Extender-groepsinstallatie kan met behulp van de optionele ABL Energy Meter met dynamische loadbalancing worden uitgebreid.Kwaliteit en veiligheidHet robuuste design en de hoogwaardige afwerking beschermen de Wallbox eM4 Twin tegen externe invloeden. Door de standaarduitrusting met ALS type A en DC-foutstroomdetectie is de Wallbox aansluitklaar vooraf geïnstalleerd. Alle Wallboxen van ABL zijn 'Made in Germany' en bieden de hoogste veiligheidsstandaard.Meer productvoordelen- Backend-/OCPP-verbinding via LTE, LAN of WLAN- Groepsinstallaties tot maximaal 30 oplaadpunten, schaalbaar tot een laadcluster met maximaal 100 oplaadpunten- Gestandaardiseerde interfaces voor de integratie in externe systemen per OCPP Smart Charging of Modbus TCP- Energiemeter conform MID- Plug & Charge ready (ISO15118)- IP55 en IK10


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121300
Conditie/kortingsgroep 303331
Laadstations
5G-netwerk standaard Ja
Aantal laadconnectoren Type 2 0
Aansluitbare geleiderdoorsnede 2.5 - 10 mm²
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS 0
Aantal laadunits 2
Aantal huishoudelijke contactdozen 0
Aantal laadcontactdozen Type 3 0
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal laadcontactdozen Type 2 2
Aantal aardlekautomaten type B 0
Aantal laadcontactdozen GB 0
Aantal aardlekautomaten type A 2
Aantal laadconnectoren CHAdeMO 0
Backend meegeleverd Nee
Aantal laadconnectoren GB AC 0
Bediening en configuratie per app Ja
Aantal laadconnectoren GB DC 0
Beschermingsgraad (IP) IP55
Aantal laadconnectoren Type 1 0
Breedte 428 mm
Diepte 145 mm
Export van oplaadlogs Nee
DC reststroomdetectie Ja
Conform de kalibratiewet Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
 
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS 0
Compatible met Google Assistant Nee
Frequentie 50 Hz
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement Ja
Geschikt voor netwerken als master Ja
Geschikt voor netwerken als uitbreiding Nee
Hoogte 516 mm
In netwerk op te nemen via LAN Ja
Ingangsspanning 230 - 400 V
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat Ja
Met beveiligingsschakelaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer Ja
Met energiemeter Ja
Met display Nee
Max. vermogen per laadpunt 22 kW
Materiaal behuizing Kunststof
Lasdetectie van schakelaars Ja
Met MID-compatibele energiemeter Ja
Met sleutelschakelaar Nee
NFC (Near Field Communication) Nee
Nom. aansluitvermogen 22 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie 1.6
Separate aansluitkast Nee
Slagvastheid IK10
Statisch belastingmanagement geïntegreerd Ja
Uitvoering aansluiting installatiezijde 3-fase
Verbinding via Wi-Fi Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company