In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.422,73 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
REXEL
Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)
Artikelnr.: 2850545181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Modulaire paal t.b.v. dubbele laadstations 120x120 L=1500mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005
Artikelnr.: 2850559820
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABL
ABL Energy Meter voor Wallbox eM4 Twin externe meter voor dynamische load
Artikelnr.: 2850553036
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. ABL EM4 Twin RAL9005
Artikelnr.: 2850559821
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303331
|
Laadstations |
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - 10 mm²
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
2
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Export van oplaadlogs |
Nee
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Diepte |
145 mm
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
2
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Ingangsspanning |
230 - 400 V
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
|---|---|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
0
|
| Hoogte |
516 mm
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Aantal laadunits |
2
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Backend meegeleverd |
Nee
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Breedte |
428 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met display |
Nee
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nee
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
1.6
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.