Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Aantal polen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Bediening via Bluetooth
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Casambi
Compatible met Google Assistant
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Flikkerende waarde Pst LM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor truss montage
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Geschikt voor wandmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Lamptype
Lengte
Lichtkleur
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Lichtuittrede
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Materiaal afdekking
Materiaal behuizing
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Met aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor
Met IFTTT ondersteuning
Met lichtbron
Met lichtsensor
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. spanning
Nom. stroom
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Oppervlak geborsteld
Oppervlaktebescherming
Reflector
Spanningstype
Specifieke lichtstroom armatuur
Stralingshoek
Stralingshoek regelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Totale harmonische vervorming (THD)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Vermogensfactor
Verstelbaarheid
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen