Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Thermische camera
  6. 63907-0804
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Flir E6xt ir camera w/msx and wifi 240x180 resolution/9hz
 Vorige
 Volgende
Thermische camera - Flir E6xt ir camera w/msx and wifi 240x180 resolution/9hz - 63907-0804
FLIR

Flir E6xt ir camera w/msx and wifi 240x180 resolution/9hz

Artikelnr.: 
2850387434
Lev. nr.: 
63907-0804
EAN nr.: 
4743254004016
Producttype: 
63907-0804

Brutoprijs

€ 2.643,27 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Flir Infrarood Camera 240x180 IR met Ignite Cloud(FLIR E6 PRO)

    FLIR

    Flir Infrarood Camera 240x180 IR met Ignite Cloud(FLIR E6 PRO)

    Artikelnr.: 2850579137

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

FLIR E6-XT is de perfecte warmtebeeldcamera voor het diagnosticeren van elektrische, mechanische en bouwproblemen dankzij de thermische resolutie van 43.200 (240 × 180) pixels en het grote temperatuurbereik.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Thermische camera
USB aansluiting Ja
Gigabit Ethernet Nee
Aftastoppervlak (FOV) verticaal 34 °
Ruimtelijke resolutie (IFOV) 3.4 m rad
Gekoelde detector Nee
Automatische oriëntatie Nee
Video-opname Nee
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 90 - 260 V
Beschermingsgraad (IP) IP54
Relatieve meetnauwkeurigheid 2 %
Geschikt voor uitwisselbare lenzen Nee
Ingangsspanning bij DC 5 - 5 V
MiniSD-card slot Nee
Met geheugen functie Ja
Golflengtegebied 7.5 - 13 µm
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 90 - 260 V
Bluetooth interface Nee
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Opgenomen vermogen 3 W
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) Ja
Thermische gevoeligheid bij 30 °C 0.06 °C
Visueel beeld Ja
Beelden per seconde (bps) 9
Verhoog beeldgrootte Nee
Digitale zoom 0
Batterij-/accuvoeding Ja
HDMI-aansluiting Nee
 
Displaydiagonaal 3 inch
Met touchscreen Nee
CompactFlash II card slot Nee
Met digitaal alarm Nee
Met laser afstandsmeter Nee
Analoge video uitgang Nee
Omgevingstemperatuur -15 - 50 °C
Met vochtsensor Nee
Image averaging Nee
Temperatuurmeetbereik -20 - 550 °C
Ethernet Nee
Autofocus Ja
MicroSD-kaartslot Nee
Max. gebruiksduur batterij 4 h
Met laser Nee
CompactFlash I card slot Nee
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal 45 °
SD-kaartslot Nee
Met statiefhouder Nee
Intern geheugen Ja
Wi-Fi-Compatible Ja
Gewicht 0.58 kg
Focus stacking Nee
FireWire (IEEE1394) aansluiting Nee
Met ingebouwde lamp Ja
Warmtebeeld Ja
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300880
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company