Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Thermische camera
  6. 63908-0905
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Flir E8xt ir camera w/msx and wifi 320x240 resolution/9hz
 Vorige
 Volgende
Thermische camera - Flir E8xt ir camera w/msx and wifi 320x240 resolution/9hz - 63908-0905
FLIR

Flir E8xt ir camera w/msx and wifi 320x240 resolution/9hz

Artikelnr.: 
2850387435
Lev. nr.: 
63908-0905
EAN nr.: 
4743254004023
Producttype: 
FLIR E8XT

Brutoprijs

€ 4.057,77 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Flir E8 Pro Warmtebeeldcamera 320 x 240 9Hz -20°C tot 550°C met Ignite cloud

    FLIR

    Flir E8 Pro Warmtebeeldcamera 320 x 240 9Hz -20°C tot 550°C met Ignite cloud

    Artikelnr.: 2850561256

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

FLIR E8-XT is de perfecte warmtebeeldcamera voor het diagnosticeren van elektrische, mechanische en bouwproblemen dankzij de thermische resolutie van 76.800 (320 x 240) pixels en het grote temperatuurbereik.\


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300880
Thermische camera
USB aansluiting Ja
Gewicht 0.58 kg
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 90 - 260 V
Met geheugen functie Ja
Digitale zoom 0
Autofocus Ja
Opgenomen vermogen 3 W
Relatieve meetnauwkeurigheid 2 %
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Bluetooth interface Nee
HDMI-aansluiting Nee
Ethernet Nee
Visueel beeld Ja
Omgevingstemperatuur -15 - 50 °C
Met touchscreen Nee
Ingangsspanning bij DC 5 - 5 V
Met ingebouwde lamp Nee
Analoge video uitgang Nee
Batterij-/accuvoeding Ja
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Gigabit Ethernet Nee
Gekoelde detector Nee
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 90 - 260 V
Displaydiagonaal 3 inch
Temperatuurmeetbereik -20 - 550 °C
Automatische oriëntatie Nee
Wi-Fi-Compatible Ja
Met laser Nee
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) Ja
 
Met statiefhouder Nee
FireWire (IEEE1394) aansluiting Nee
Image averaging Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met laser afstandsmeter Nee
CompactFlash I card slot Nee
MicroSD-kaartslot Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
CompactFlash II card slot Nee
SD-kaartslot Nee
Intern geheugen Ja
Warmtebeeld Ja
Max. gebruiksduur batterij 4 h
Ruimtelijke resolutie (IFOV) 2.6 m rad
Aftastoppervlak (FOV) verticaal 34 °
Focus stacking Nee
Met digitaal alarm Nee
Thermische gevoeligheid bij 30 °C 0.05 °C
Golflengtegebied 7.5 - 13 µm
Verhoog beeldgrootte Nee
Sensor resolutie (verticaal) 240 px
Schermresolutie (verticaal) 240 px
Sensor resolutie (horizontaal) 320 px
Video-opname Nee
Schermresolutie (horizontaal) 320 px
Met vochtsensor Nee
MiniSD-card slot Nee
Beelden per seconde (bps) 9
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal 45 °
Geschikt voor uitwisselbare lenzen Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company