warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Rookmelders en CO melders
  4. Rookmelder
  5. 220796
  • 
Productvideo's
EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796
Productafbeelding
EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796
 Vorige
  

 Volgende
Rookmelder - EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 - 220796
EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 
EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 
EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 
EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796 
EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796
EI ELECTRONICS

EI Electronics Rookmelder + stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 220796

Artikelnr.: 
2850129872
Lev. nr.: 
220796
EAN nr.: 
5099383005943
Producttype: 
EI650I

Brutoprijs

€ 48,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • EI Electronics 650 Rookmelder stofcompensatie audiolink per 2 draadloos (RF) gekoppeld (1 Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220985

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics 650 Rookmelder stofcompensatie audiolink per 2 draadloos (RF) gekoppeld (1 Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220985

    Artikelnr.: 2850478042

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Veiligheidsvoorschriften

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Veiligheidsvoorschriften

Productdetails



Productdetails

Per 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders te installeren in bestaande bouw, waarbij batterijgevoede melders de voorkeur hebben. De EI650-serie biedt betrouwbare melders zonder externe voeding, uitgerust met een 10-jaars lithium batterij voor zorgeloze veiligheid. Ze zijn voorzien van AudioLINK om gegevens zoals batterijstatus uit te lezen. De melders hebben stofcompensatie, waardoor ze slechts 3-4 keer in 10 jaar hoeven te worden schoongemaakt, wat valse meldingen vermindert. Voor draadloos koppelen zijn de Ei650RF en EI650iRF beschikbaar. Alle melders zijn getest volgens Europese regelgeving en hebben een garantie van 5 jaar met een levensduur van minimaal 10 jaar. De 650-serie heeft het Q-label, dat een lange batterijlevensduur en vermindering van valse alarmen garandeert, en is goedgekeurd door VdS.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46191505
Conditie/kortingsgroep 113002
Rookmelder
Aantal contacten als maakcontact 0
Diameter 115 mm
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Explosiegeteste uitvoering Nee
Hoogte/diepte 45 mm
Koppelbaar radiografisch optioneel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleur Wit
Aparte voet nodig Nee
Akoestische melding Ja
Geschikt voor kanaalmontage Ja
Aantal contacten als wisselcontact 0
Met oriëntatieverlichting Nee
Rookschakelaar Nee
 
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Optische melding Nee
Montagewijze Opbouw
Met spanningsindicatie Ja
Met Q-label Ja
Met backup-batterij Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning DC
Spanningstype voedingsspanning DC
Standaard via radiografische verbinding Nee
Standalone Ja
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie
VdS geaccepteerd Ja
Verbinding via kabel Nee
Werkingsprincipe Optisch
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company