In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 82,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
KIDDE
Kidde Universele rookmelderpendel 500mm 20151220
Artikelnr.: 2700259458
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KIDDE
Kidde Relaismodule met batterij back-up A0151216
Artikelnr.: 2850539766
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
FIREX
Firex Hittemelder Netvoeding Alkaline AC Wit opbouw montage A0152044
Artikelnr.: 2850045962
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
FIREX
Firex Rookmelder Netvoeding Alkaline AC Wit opbouw montage A0152040
Artikelnr.: 2850045960
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
FIREX
Firex Montagevoet verhoogd KF20/KF30 A0151291
Artikelnr.: 2850102908
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
FIREX
Firex Hittemelder Netvoeding Wit opbouw montage 58°C A0152046
Artikelnr.: 2850309633
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46191505
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
128001
|
Rookmelder |
|
| Batterij meegeleverd |
Lithium
|
| Breedte |
127 mm
|
| Diameter |
127 mm
|
| Geschikt voor kanaalmontage |
Nee
|
| Met backup-batterij |
Ja
|
| Standalone |
Nee
|
| Standaard via radiografische verbinding |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
|---|---|
| Montagewijze |
Opbouw montage
|
| Max. aantal koppelbaar |
24
|
| Koppelbaar radiografisch optioneel |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Stroomverzorging primair |
Netvoeding
|
| Uitvoering test-/pauzeknop |
Testknop
|
| Verbinding via kabel |
Ja
|
| Werkingsprincipe |
Optisch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.