warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Data Connectoren
  4. Modulaire connector
  5. VDIB17715U01
  • 
Productvideo's
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp
Productafbeelding
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp
 Vorige
  

 Volgende
Modulaire connector - Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp - VDIB17715U01
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp 
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp 
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp 
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp 
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp
Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Connector s one rj45 cat5e utp

Artikelnr.: 
2700506594
Lev. nr.: 
VDIB17715U01
EAN nr.: 
3606480384462
Producttype: 
VDIB17715U01

Brutoprijs

€ 9,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric PATCHPANEEL FLAT 1HE UTP STP 24PRT S-ONE

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric PATCHPANEEL FLAT 1HE UTP STP 24PRT S-ONE

    Artikelnr.: 2850076985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric RANGEEROOG VOOR 800MM RACK

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric RANGEEROOG VOOR 800MM RACK

    Artikelnr.: 2700598478

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Kabelgeleiderpaneel 1he met 4x open ring

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Kabelgeleiderpaneel 1he met 4x open ring

    Artikelnr.: 2700256215

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric PANEEL MET BRUSH 19 1HE HORIZONTAAL

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric PANEEL MET BRUSH 19 1HE HORIZONTAAL

    Artikelnr.: 2850112464

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric KABELGELEIDERPANEEL 2HE MET 4X OPEN RING

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric KABELGELEIDERPANEEL 2HE MET 4X OPEN RING

    Artikelnr.: 2850112463

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Actassi Componenten uitbouw kast Vakbodemplaat H45mm B483mm D250mm

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Actassi Componenten uitbouw kast Vakbodemplaat H45mm B483mm D250mm

    Artikelnr.: 2700598467

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Blindpaneel 19"/1he

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Blindpaneel 19"/1he

    Artikelnr.: 2700598468

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Verticale kabelgeleiderring 600mm rack

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Verticale kabelgeleiderring 600mm rack

    Artikelnr.: 2700598477

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric RINGEN VOOR VERTICALE OPBERGING 2HE

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric RINGEN VOOR VERTICALE OPBERGING 2HE

    Artikelnr.: 2850112465

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze ACTASSI S-ONE DPM is een hypermoderne RJ45-connector voor oplossingen voor bekabelingssystemen die zijn ontworpen voor gebouwen en datacenters. Het ontwerp uit één stuk maakt een snellere en veiligere installatie mogelijk en levert Cat5e hoge prestaties. Het is een RJ45 connector zonder gereedschap die deel uitmaakt van het volledige ACTASSI-assortiment voor het creëren van volledige bekabelingsoplossingen, ondersteund door een uitgebreide systeemgarantie. Het is ontworpen voor niet-afgeschermde infrastructuur en is gecertificeerd volgens meerdere standaarden(IEC,TIA,UL) en voldoet aan Green Premium (RoHS/REACH). De connector wordt geleverd in individuele zak en is klaar voor gebruik. Cat5e niet-afgeschermde RJ45-connector zonder gereedschap met S-ONE DPM-voetafdruk. Afgeleverd in individuele zak. Eén stuk design -makkelijk te hanteren en verbinding te maken.Geproduceerd open/klaar voor gebruik/ - U-vorm voor kabelinvoer om de installateurstaak te vergemakkelijken. Ergonomisch ontwerp - vloeiende hoofdstel om pijn van de installateur tijdens het sluiten voor aansluiting te voorkomen. Slim hoofdstel met elastomeer voor kabelvergrendeling. Centrale kabelingang voor optimale prestaties. beveiligde IDC zodat de kabel of vingers niet kunnen worden beschadigd. Onderdeel gecertificeerd conform ISO/IEC 60603-7. Hoorbaar /clic/ om te weten dat S-ONE gesloten is en de verbinding wordt gedaan. Knop voor snel vrijgeven om de stekker weer te openen als de bedrading moet worden gecontroleerd of gewijzigd. Compatibel met alle ACTASSI-producten met uitgebreide systeemgarantie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102119
UNSPSC Code 39121413
Modulaire connector
Geschikt voor platte kabel Nee
Categorie 5E
Model Jack (chassisdeel)
Transparant Nee
 
Geschikt voor ronde kabel Ja
Kleur Grijs
Connectortype RJ45 8(8)
Geschikt voor snoerdraadgeleider Nee
Speciaal gereedschap noodzakelijk Nee
Afgeschermd Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company