warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Netwerk-/serverkasten
  4. Netwerk-/serverkast
  5. GGM 704786PTDPVDEX
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Gigamedia Vloer patchkast AV dubbel TOL AR dubbel VER EX 19 Gigamedia Vloer patchkast AV dubbel TOL AR dubbel VER EX 19
 Vorige
 Volgende
Netwerk-/serverkast - Gigamedia Vloer patchkast AV dubbel TOL AR dubbel VER EX 19" 47HE 800x600mm Zwart 704786PTDPVDEX - GGM 704786PTDPVDEX
Gigamedia Vloer patchkast AV dubbel TOL AR dubbel VER EX 19
GIGAMEDIA

Gigamedia Vloer patchkast AV dubbel TOL AR dubbel VER EX 19" 47HE 800x600mm Zwart 704786PTDPVDEX

Artikelnr.: 
2850570863
Lev. nr.: 
GGM 704786PTDPVDEX
EAN nr.: 
3700575999002
Producttype: 
GGM 704786PTDPVDEX

Brutoprijs

€ 1.463,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van massief plaatstaal, opening onder 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Dubbele deur achteraan van veiligheidsglas met zijprofielen, openingshoek 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 800 mmDiepte : 600 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121300
Conditie/kortingsgroep 201002
Netwerk-/serverkast
Breedte 800 mm
Model Met vast raam
Hoogte 2255 mm
Met aarding Nee
Met rugzijdige deur Ja
Demontabel Ja
Diepte 600 mm
Montageniveau Voorzijde en achterzijde
Soort ventilatie Passief
Met dakplaat Ja
Kleur Zwart
Aantal deuren 2
RAL-nummer 9005
Vergrendeling rugzijdige deur Tweepunts
 
Met zichtdeur Nee
Met frontdeur Ja
Max. belastbaarheid 900 kg
Vergrendeling frontdeur Tweepunts
Materiaal deur achterzijde Glas
Aantal hoogte-eenheden 47
Met sokkel Nee
Materiaal Staal
Beschermingsgraad (IP) IP00
Uitvoering profielrail L-vormig
Met zijwand Nee
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Met verticale kabelgeleiding Nee
Rastermaat 19 Inch
Materiaal deur voorzijde Staal
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company