In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.347,16 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX IT Netwerk-/serverkast 19" 42HE 800x800mm Grijs 5307124
Artikelnr.: 2850513629
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Glijrail B30mm D645mm
Artikelnr.: 2700187330
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Bevestigingsprofiel D800mm
Artikelnr.: 2700187323
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Componenten uitbouw kast Vloerplaat B800mm D237,5mm
Artikelnr.: 2850049390
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Componenten uitbouw kast Vloerplaat B800mm D237,5mm
Artikelnr.: 2850049391
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Draagsyst v kabelbaan 800-1200D VE=2
Artikelnr.: 2850049409
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Componenten uitbouw kast Vloerplaat B800mm D237,5mm
Artikelnr.: 2700878315
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Componenten uitbouw kast Vloerplaat B800mm D237,5mm
Artikelnr.: 2850049392
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Kooimoer M5 Elektrolytisch verzinkt (24 stuks)
Artikelnr.: 2850112694
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Vloerplaat B800mm D800mm
Artikelnr.: 2700187362
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS IT TOEBEHORE TS IT COMPLEET
Artikelnr.: 2850146359
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121103
|
Netwerk-/serverkast |
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Materiaal deur achterzijde |
Staal
|
| Vergrendeling rugzijdige deur |
Tweepunts
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Demontabel |
Nee
|
| Max. belastbaarheid |
1500 kg
|
| Aantal hoogte-eenheden |
42
|
| Diepte |
800 mm
|
| Rastermaat |
19 Inch
|
| Montageniveau |
Voorzijde en achterzijde
|
| Met sokkel |
Nee
|
| Breedte |
800 mm
|
|---|---|
| Kleur |
Grijs
|
| Met rugzijdige deur |
Ja
|
| Met frontdeur |
Ja
|
| Met dakplaat |
Ja
|
| Uitvoering profielrail |
L-vormig
|
| Materiaal |
Staal
|
| Met zichtdeur |
Ja
|
| Aantal deuren |
2
|
| Met zijwand |
Nee
|
| Met aarding |
Ja
|
| Soort ventilatie |
Geen
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met verticale kabelgeleiding |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.