Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.749,13 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX IT Netwerk-/serverkast 19" 42HE 800x1200mm Grijs 5311116
Artikelnr.: 2850563318
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Kabelopvangrail Bu B/D800 VE=4
Artikelnr.: 2700703997
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts it zijwand ged 2000x1200 ral7035 ve=1
Artikelnr.: 2700187316
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Glijrail B35mm D740mm
Artikelnr.: 2700187333
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Apparaatbodem H44mm B482,6mm
Artikelnr.: 2700187339
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS IT TOEBEHORE TS IT COMPLEET
Artikelnr.: 2850146359
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Apparaatbodem H22mm B482,6mm
Artikelnr.: 2700473380
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Modulerack/draagraam H44mm B482,6mm D500mm
Artikelnr.: 2700187337
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Rasterprofiel H73mm B1190mm D17mm VE=4
Artikelnr.: 2700475495
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Apparaatbodem H22mm B482,6mm
Artikelnr.: 2700187336
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast Vloerplaat B800mm D800mm
Artikelnr.: 2700187366
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121103
|
Netwerk-/serverkast |
|
| Kleur |
Grijs
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Montageniveau |
Voorzijde en achterzijde
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Met dakplaat |
Ja
|
| Rastermaat |
19 Inch
|
| Diepte |
1200 mm
|
| Breedte |
800 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
42
|
| Soort ventilatie |
Geen
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Aantal deuren |
2
|
| Materiaal |
Staal
|
|---|---|
| Met sokkel |
Nee
|
| Vergrendeling rugzijdige deur |
Tweepunts
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Met rugzijdige deur |
Ja
|
| Met zijwand |
Nee
|
| Max. belastbaarheid |
1500 kg
|
| Met frontdeur |
Ja
|
| Met verticale kabelgeleiding |
Nee
|
| Uitvoering profielrail |
L-vormig
|
| Demontabel |
Nee
|
| Met aarding |
Ja
|
| Materiaal deur achterzijde |
Staal
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.