Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.341,72 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal AX Wandbehuizing 3-delig 21U D573 sparing
Artikelnr.: 2850647726
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Dk rangeerpaneel 19i 1he 40x50 ral7035
Artikelnr.: 2700309607
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts comfort handgr mveiligh.sl e1 ral7035
Artikelnr.: 2700317379
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast 19"-montagerek H89mm B482,6mm D250mm
Artikelnr.: 2700187334
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wandbevestigingsbeugel 10mm VE=4
Artikelnr.: 2700344010
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK-EL Wartelplaat v metr wartels RAL7035
Artikelnr.: 2700703476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Componenten uitbouw kast Apparaatbodem H88mm B482,6mm D250mm
Artikelnr.: 2700344994
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts comfort handgreep v hangslot ral7035
Artikelnr.: 2700475863
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts comfort handgreep v binnenw ral7035
Artikelnr.: 2700344675
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK filtermat v 3322/3238 VE=5
Artikelnr.: 2700344063
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Vent.uitbreidingsset 230V 108/120m³/h
Artikelnr.: 2700703534
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121103
|
Netwerkbehuizing |
|
| Materiaal |
Staal
|
| Diepte |
573 mm
|
| Aantal deuren |
1
|
| Breedte |
600 mm
|
| Uitvoering profielrail |
L-vormig
|
| Soort ventilatie |
Passief
|
| Montageniveau |
Voorzijde
|
| Max. belastbaarheid |
75 kg
|
| Met dakplaat |
Nee
|
| Kleur |
Grijs
|
|---|---|
| RAL-nummer |
7035
|
| Met frontdeur |
Ja
|
| Met aarding |
Ja
|
| Aantal hoogte-eenheden |
21
|
| Hoogte |
1012 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP10
|
| Rastermaat |
19 Inch
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Demontabel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.