Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,05 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Ieder Cat. 6A-patch-snoer van Gigamedia wordt onderworpen aan elektrische prestatietests (100 %) en ondersteunt 10 Gigabit-toepassingen gedurende de hele link (100 m). De volledig koperen geleiders en de optimale elektrische prestaties staan borg voor een naadloze compatibiliteit met de technologieën van voeding op afstand (PoE, PoE+). Om de hoogste betrouwbaarheid en beste prestaties te bereiken, worden tijdens de assemblage de beste technologieën voor aansluiting en controle ingezet.
Eigenschappen: ; Afscherming van de afzonderlijke aderparen met aluminiumfolie naast een algemeen vlechtwerk; ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2 ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBit Ethernet, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+); ; Maat: AWG27; ; LS0H-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2); ; Vuurbestendigheid : IEC 60332-1-[1,2] (2004-07) ; Aansluittype: RJ 45 (contacten met 50µm-dik bladgoud), afgeschermd; ; Kabeltype: T568A/B; ; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje; ; Genummerd snoer, zorgt voor een volledige traceerbaarheid; ; Gecertificeerd Cat. 6A-component.
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
43222500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201008
|
Patchkabel twisted pair |
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| AWG-maat |
27
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Borghendelbeveiliging |
Ja
|
| Kabelconstructie |
1x4
|
| Mantelkleur |
Wit
|
| Knikbeschermingstule |
Gespoten
|
| Kleur knikbeschermingstule |
Wit
|
|---|---|
| Kabeltype |
S / FTP
|
| Connectortype uiteinde 2 |
RJ45 8(8)
|
| Categorie |
6A (IEC)
|
| Connectortype uiteinde 1 |
RJ45 8(8)
|
| NVP waarde |
78 %
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Pinconfiguratie |
1:1
|
| Uitvoering brandvertragend |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.