Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Domotica
  3. Bussysteem schakelmaterialen
  4. Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
  5. 00364356
  • 
Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal - Peha Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger 2-kanaals - 00364356
PEHA

Peha Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger 2-kanaals

Artikelnr.: 
2850016834
Lev. nr.: 
00364356
EAN nr.: 
4010105364354
Producttype: 
D 452 FU-EBI JR O.T.

Brutoprijs

€ 120,71 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

De bidirectionele Easyclickpro-JR-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. De Easyclickpro-ontvanger dient voor het aansturen van rolluiken en jaloezieën.

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:
- twee-knop-bediening OP/STOP/NEER met lamellenverstelling (standaardfunctie jaloezie)
- twee-knop-bediening OP/STOP/NEER zonder lamellenverstelling (standaardfunctie rolluik)
- tipbedrijf (volgfunctie)
- één-knop-bediening OP/STOP/NEER
- vergrendeling ter beveiliging bij onderhoudswerkzaamheden
- automatisch AAN/UIT
- zonnesensor/schemersensor/windsensor/regensensor
- 4 positiesituaties BOVEN/ONDER voor lichtscènes
- beveiliging tegen buitensluiten met venstercontact/ venstergreep
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van bijv. venstercontacten en venstergrepen zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegewezen.


Technische gegevens:
Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiele relais)
Zendfrequentie: 868,3 MHz
Voedingsspanning: 100-240 V~/50-60 Hz
Nulleider: noodzakelijk
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C
Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²
Hoogte behuizing: 28 mm
Beschermingsklasse: IP 20
Bevestigingsogen: voor schroefbevestiging in schakeldozen
Toelatingen: CE; KEMA/KEUR
Aansluitgegevens: I max. 1,0 A


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121100
Conditie/kortingsgroep 122003
Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Halogeenvrij Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Rollingcode-systeem Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor pulsdrukker Nee
Kleur Wit
In behuizing Ja
Materiaal Kunststof
Geschikt voor dimmer Nee
Radiofrequentie 868 MHz
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar Ja
 
Stroomvoorziening 230 V AC
Geschikt voor schakelaar Nee
In buisvoetbehuizing Nee
SMD-module/printplaat Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Schakelmodus Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar Nee
Met radiocodeerapparaat Nee
Geschikt voor rolluikschakelaar Nee
Druktoetsenmodus Ja
Transparant Nee
Met radio-handzender Nee
Met radioknop Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company