Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Domotica
  3. Sensoren domotica
  4. Bewegingsmelder
  5. Bewegingsmelder bussysteem
  6. EB10430442
  • 
Bewegingsmelder bussysteem - Esylux Plafondaanwezigheidssensor - EB10430442
ESYLUX

Esylux Plafondaanwezigheidssensor

Artikelnr: 
2850010999
Lev. nr.: 
EB10430442
EAN nr: 
4015120430442
Product type: 
EB10430442

Brutoprijs

€ 87,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series veerbeugel plafond ip20 fm 62 wit EP10425929

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series veerbeugel plafond ip20 fm 62 wit EP10425929

    Artikelnr: 2700101819

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425615

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425615

    Artikelnr: 2700786045

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Basic cover basic 24 lens kleurloos EB10423093

    ESYLUX

    Esylux Basic cover basic 24 lens kleurloos EB10423093

    Artikelnr: 2850488630

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    Artikelnr: 2700786044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Basic Adapter wit EB10423130

    ESYLUX

    Esylux Basic Adapter wit EB10423130

    Artikelnr: 2850488632

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

KNX Plafondaanwezigheidssensor met 360° detectiehoek. Bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter voor comforttoepassingen. Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten. Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software). Communicatieobjecten (volledige lijst met communicatieobjecten op www.esylux.com), Uitgang lichtwaarde (2 bytes), Statusmelding, Te gebruiken als master of slave, KNX-schakelaarsturing voor verlichtingskanalen, Vol- of halfautomatisch, Testmodus. . Standaarduitvoering als inbouwapparaat. Opbouwmontage mogelijk.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124004
Bewegingsmelder bussysteem
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Hoogte 33 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Diameter 101 mm
Kleur Wit
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Onderkruipbeveiliging Nee
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Model Presentiemelder
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Hoek reikwijdte verticaal 53 - °
Bussysteem radiofrequent Nee
Compatible met Casambi Nee
Aantal kanalen 1
Bussysteem Powerline Nee
Materiaal Kunststof
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
DALI-2 certificaat Nee
Bedrijfsmodusschakelaar Nee
Met aansluitkabel Nee
Busaansluiting incl. Ja
 
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Bussysteem KNX Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Trappenhuiscontroller Nee
Uitschakelvertraging zelflerend Nee
Min. nalooptijd 30 s
Uitvoering oppervlakte Mat
Max. nalooptijd 720 min
Transparant Nee
Spanningsvoorziening via bus Nee
Max. reikwijdte frontaal 3 m
Vrije dierzone Nee
Andere bussystemen Geen
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem KNX Secure Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Geschikt voor plafondmontage Ja
Achtergrondcontrole Nee
Met akoestische sensor Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company