warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Domotica
  3. Sensoren domotica
  4. Bewegingsmelder
  5. Bewegingsmelder bussysteem
  6. 2039300
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Theben aanwezigheidsmelder HTS plafondinbouw 360° KNX zilver
 Vorige
 Volgende
Bewegingsmelder bussysteem - Theben aanwezigheidsmelder HTS plafondinbouw 360° KNX zilver - 2039300
THEBEN

Theben aanwezigheidsmelder HTS plafondinbouw 360° KNX zilver

Artikelnr.: 
2850147647
Lev. nr.: 
2039300
EAN nr.: 
7612748006270
Producttype: 
PLANOSPOT 360 KNX S

Brutoprijs

€ 235,89 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Theben KNX aanwezigheidsmelder voor plafondinbouw 3 x licht en 2 x HVAC max (PLANOSPOT 360 KNX DE WH)

    THEBEN

    Theben KNX aanwezigheidsmelder voor plafondinbouw 3 x licht en 2 x HVAC max (PLANOSPOT 360 KNX DE WH)

    Artikelnr.: 2850045899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Passief-infrarood (PIR) aanwezigheidsmelder voor plafondinbouw, inclusief afdekraam in wit, afdekraam in zwart of zilver optioneel leverbaar, vlak design, 3 lichtkanalen Licht voor sturing van lichtgroepen, schakelen of constante lichtregeling, verkorte nalooptijd licht bij korte aanwezigheid, mixlichtmeting, vierkant 360° detectiebereik, zelflerende licht uitschakelvertraging, stand-by functionaliteit, 2 aanwezigheidskanalen met instelbare inschakelvertraging of inactief, uitschakelvertraging instelbaar, testfuncties, geïntegreerde busaankoppelaar en spanningsverzorging via de bus


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 300035
Bewegingsmelder bussysteem
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Vrije dierzone Nee
Aantal kanalen 5
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Optimale montagehoogte 3 m
Onderkruipbeveiliging Nee
Busaansluiting incl. Ja
Kleur Wit
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Max. reikwijdte frontaal 4 m
Model Presentiemelder
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem Powerline Nee
Materiaal Kunststof
Materiaalkwaliteit Thermoplast
 
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Ingang voor nevenunit Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Trappenhuiscontroller Ja
Bussysteem radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Hoek reikwijdte verticaal 0 - 360 °
Bussysteem KNX Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Bedrijfsmodusschakelaar Nee
Max. nalooptijd 60 min
Transparant Nee
Uitschakelvertraging zelflerend Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Min. nalooptijd 30 s
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company