In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 177,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX powernet knx bodemplaat schakelmateriaal 3-voudig Verticaal Mat zwart RAL 9005 2CKA006310A0138
Artikelnr.: 2700119735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Knx prion symbool sc?ne c-rvs
Artikelnr.: 2700443923
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Prion afsluitlijst onder Metaal RVS 2CKA006310A0148
Artikelnr.: 2700119741
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Prion afsluitlijst boven Metaal RVS 2CKA006310A0140
Artikelnr.: 2700119740
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX powernet knx bodemplaat schakelmateriaal 1-voudig Verticaal Mat zwart RAL 9005 2CKA006310A0134
Artikelnr.: 2700119732
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Prion afsluitlijst IR/ben Glas zwart 2CKA006310A0156
Artikelnr.: 2700127381
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Prion netvoeding 24V DC KNX 2500mA DIN-rail 2CDG120037R0011
Artikelnr.: 2700443012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Prion afsluitlijst boven albast Kunststof wit RAL 9016 2CKA006310A0143
Artikelnr.: 2700366851
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Knx prion symbool temperatuur c-rvs
Artikelnr.: 2700443922
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121100
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103105
|
Tastsensor bussysteem |
|
| Bussysteem Powerline |
Ja
|
| Aantal bedieningspunten |
6
|
| Kleur |
Wit
|
| Aantal toetsen |
3
|
| Andere bussystemen |
Geen
|
| Met ruimtethermostaat |
Nee
|
| Busaansluiting incl. |
Nee
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Met IR-sensor |
Nee
|
| Bussysteem KNX |
Ja
|
| Met display |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
|---|---|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaal |
Glas
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Met LED indicatie |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
33 mm
|
| Met diefstal-/demontagebescherming |
Ja
|
| Transparant |
Nee
|
| Met indicatieveld |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.