In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 88,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Fan coil actor KNX 3-voudig DIN-rail 0V 2CDG110213R0011
Artikelnr.: 2850413673
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Fan coil controller Climaeco PWM MDRC KNX 3-voudig DIN-rail 2CDG110234R0011
Artikelnr.: 2850451602
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Fan coilcontroller climaeco KNX 3-voudig DIN-rail 2CDG110210R0011
Artikelnr.: 2850451590
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Fan coil controller Climaeco PWM 3-stage MDRC KNX 3-voudig DIN-rail 2CDG110211R0011
Artikelnr.: 2850451591
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Fan coil controller Climaeco MDRC KNX 3-voudig DIN-rail 0V 2CDG110214R0011
Artikelnr.: 2850451593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Fan coil controller Climaeco PWM 3-stage MDRC KNX 3-voudig DIN-rail 2CDG110209R0011
Artikelnr.: 2850451589
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Klepaandrijving controller Climaeco MDRC KNX 4-voudig DIN-rail 230V 2CDG110217R0011
Artikelnr.: 2850451596
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Fan coil controller Climaeco PWM MDRC KNX 3-voudig DIN-rail 2CDG110235R0011
Artikelnr.: 2850451603
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger I-Bus KNX Fan coil controller Climaeco MDRC KNX 3-voudig DIN-rail 0V 2CDG110215R0011
Artikelnr.: 2850451594
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103112
|
Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem |
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
| Bussysteem KNX |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met diefstal-/demontagebescherming |
Nee
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Met display |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Busaansluiting incl. |
Nee
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Aanwezigheidsdrukker |
Nee
|
| Samenstelling |
Basiselement met complete behuizing
|
| Handmatige waarde-instelling |
Ja
|
| Andere bussystemen |
Geen
|
|---|---|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Met LED indicatie |
Nee
|
| Parallel bedrijf mogelijk |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Met decentrale bediening |
Ja
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Opnemer extern |
Nee
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.