In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 351,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure stainless steel centraalplaat knx RVS 2CKA006155A0050
Artikelnr.: 2850118605
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger KNX, Alpha centraalplaat knx beige RAL 1013 2CKA006155A0036
Artikelnr.: 2850118592
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger KNX, Future centraalplaat knx zwart RAL 9005 2CKA006155A0046
Artikelnr.: 2850118601
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance centraalplaat knx wit RAL 9010 2CKA006155A0108
Artikelnr.: 2850118606
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger KNX, Alpha centraalplaat knx titanium 2CKA006155A0040
Artikelnr.: 2850118596
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger KNX, Alpha centraalplaat knx brons 2CKA006155A0035
Artikelnr.: 2850118591
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger KNX, Alpha centraalplaat knx 2CKA006155A0039
Artikelnr.: 2850118595
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI centraalplaat knx beige RAL 1013 2CKA006155A0032
Artikelnr.: 2850118588
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger KNX, Future bedieningselement knx wit RAL 9016 2CKA006155A0045
Artikelnr.: 2850239926
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103112
|
Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem |
|
| Bussysteem KNX |
Ja
|
| Met diefstal-/demontagebescherming |
Nee
|
| Met display |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Busaansluiting incl. |
Ja
|
| Met LED indicatie |
Nee
|
| Aanwezigheidsdrukker |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
|---|---|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Parallel bedrijf mogelijk |
Ja
|
| Andere bussystemen |
Geen
|
| Transparant |
Nee
|
| Handmatige waarde-instelling |
Ja
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Met decentrale bediening |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.