In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 217,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home centraalplaat fancoil enkele drukker zwart RAL 9005 2CKA006220A0514
Artikelnr.: 2850180993
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home centraalplaat fancoil enkele drukker antraciet RAL 7021 2CKA006220A0248
Artikelnr.: 2850180920
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home centraalplaat fancoil enkele drukker beige RAL 1013 2CKA006220A0251
Artikelnr.: 2850180923
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home centraalplaat fancoil enkele drukker wit RAL 9016 2CKA006220A0250
Artikelnr.: 2850180922
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger FaH cpl thermostaat art-matzwart
Artikelnr.: 2850599027
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger FaH cpl thermostaat art-matwit
Artikelnr.: 2850599026
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger FaH cpl thermostaat art-wit
Artikelnr.: 2850599025
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home centraalplaat fancoil enkele drukker aluminium RAL 9006 2CKA006220A0249
Artikelnr.: 2850180921
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home centraalplaat fancoil enkele drukker beige RAL 1013 2CKA006220A0412
Artikelnr.: 2850180939
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103112
|
Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem |
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Kleur |
Zwart
|
| Met display |
Ja
|
| Met decentrale bediening |
Ja
|
| Andere bussystemen |
Geen
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Bussysteem KNX |
Ja
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Klasse temperatuurregelaar |
I
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
|---|---|
| Busaansluiting incl. |
Ja
|
| Aanwezigheidsdrukker |
Nee
|
| Handmatige waarde-instelling |
Ja
|
| Parallel bedrijf mogelijk |
Ja
|
| Met diefstal-/demontagebescherming |
Nee
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met LED indicatie |
Nee
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
15.7 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.