Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 271,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
DEFA
Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255
Artikelnr.: 2850350881
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
240 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor lampvermogen |
3 - W
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Aantal polen |
4
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Hoogte/diepte |
87 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
62000 h
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
95 - lm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
78
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
46
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.