Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 144064
  • 
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Defa Neptune 2.0 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur rond half afgeschermd 4000K 101lm Ø240mm >80° - Steekklem IP65 wit 144064 - 144064
DEFA

Defa Neptune 2.0 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur rond half afgeschermd 4000K 101lm Ø240mm >80° - Steekklem IP65 wit 144064

Artikelnr.: 
2850444688
Lev. nr.: 
144064
EAN nr.: 
7323201228350
Producttype: 
122838

Brutoprijs

€ 271,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255

    DEFA

    Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255

    Artikelnr.: 2850350881

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse II, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels. Met LightAdjust kunt u het gewenste lichtniveau (lumen) in 8 verschillende waardes instellen. Bij levering zijn de armaturen ingesteld op het hoogste lumenniveau.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Plafond-/wandarmatuur
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor lampvermogen 3 - W
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Slagvastheid IK10
Buitendiameter 240 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Hoogte/diepte 87 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurweergave-index 70-79
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Aantal polen 4
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtverdeling Asymmetrisch
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
 
Lichtuittrede Direct
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 62000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 78
Lichtkleur regelbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Dali-2 Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 46
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 101 - lm
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company