Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 146461
  • 
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Defa Neptune 2.0 LED opbouwarmatuur nood 3000K 95lm Ø240mm >80° - Steekklem IP65 zwart 146461 - 146461
DEFA

Defa Neptune 2.0 LED opbouwarmatuur nood 3000K 95lm Ø240mm >80° - Steekklem IP65 zwart 146461

Artikelnr.: 
2850600784
Lev. nr.: 
146461
EAN nr.: 
8714681464618
Producttype: 
146461

Brutoprijs

€ 518,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

De DEFA armaturen uitgerust met de EL1 optie en beschikken over geïntegreerde noodfunctionaliteit waardoor deze bij stroomuitval 1 uur blijft branden. De decentrale noodfunctionaliteit beschikt over een Automatisch Test Systeem (ATS) conform NEN-EN-IEC 62034 en is compliant aan de NEN-EN-IEC 60598-2-22.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Dimbaar Nee
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - V
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 3 - W
Geschikt voor noodverlichting Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 70-79
Buitendiameter 240 mm
Hoogte/diepte 87 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Max. systeemvermogen 8 W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Rasteruitvoering Mat
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Materiaal behuizing Aluminium
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK10
Aansluitwijze Steekklem
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor pendelophanging Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met luchtsleuven Nee
Aantal polen 4
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 0-10 V Nee
 
Lichtverdeling Asymmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 62000 h
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 46
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 78
Lichtkleur regelbaar Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Geschikt voor plafondmontage Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 95 - lm
Stralingshoek regelbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company