Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 514,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor lampvermogen |
3 - W
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Aantal polen |
4
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Buitendiameter |
240 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
87 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
62000 h
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
178 - lm
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
46
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
78
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.