Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 85,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303421
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Breedte |
110 mm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
89 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Geschikt voor lampvermogen |
12.5 - 12.4 W
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lengte |
110 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Nom. spanning |
33.9 - 35.9 V
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Nom. stroom |
350 - 350 mA
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
|---|---|
| Max. systeemvermogen |
14 W
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 25 °C
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
100 - 100 mm
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.