Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 50,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303421
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
DC
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Hoogte/diepte |
83 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor lampvermogen |
9 - 9 W
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
18.4 - 18.4 V
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Buitendiameter |
105 mm
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
11 W
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Nom. stroom |
500 - 500 mA
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
95 - 95 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 25 °C
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.